Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stell-Transformator, 260 V, 4,5 A, 0 µV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stell-Transformator, 260 V, 4,5 A, 0 µV
Stell-Transformator, 260 V, 4,5 A, 0 µV
Artikel-Nr.:
     4502-60C425
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-STT2000B4,5
EAN/GTIN:
     4099891352134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Stelltransformatoren Typ EA-STT 2000 B. Isolierender Stelltransformator als Laborgerät, mit 3stelliger Strom- und Spannungsanzeige
Weitere Informationen:
Breite:
178 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
250 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
260 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 708,56*
€ 794,45*
Frei Haus
ab € 684,86*
€ 794,47*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 717,27*
€ 803,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,23*
€ 933,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,82*
€ 895,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,56*
€ 843,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.