Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-STT 2000 B Digital Labornetzgerät 1.2kVA, 0 → 260V / 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4567917
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-STT 2000 B 4,5
EAN/GTIN:
     5060641266062
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Serie = EA-STT 2000
Modellnummer = EA-STT 2000 B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 4.5A
Nennleistung = 1.2kVA
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Einstellbares Netzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +40°C

EN 60950, EN 61326, EN 61010. Universalnetzteile EA-STT2000B Serie. Für Labor- und Werkstattanwendungen Ausgang galvanisch vom Netz getrennt Getrennte Anzeige von Strom und Spannung Thermischer Überlastschutz Robustes Stahlblech-Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
EA-STT 2000
Modellnummer:
EA-STT 2000 B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
4.5A
Nennleistung:
1.2kVA
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Einstellbares Netzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Regeltrenntrafo, Regeltrenntransformator, Stell-Trenntransformator, Stelltrenntrafo, Stelltrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, labornetzgerät ea elektro automatik, labornetzgerät, labornetzteil 1200w, 4567917, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EASTT2000B4,5, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 709,28*
€ 808,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 687,68*
€ 808,13*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 711,67*
€ 817,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,13*
€ 961,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,80*
€ 945,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,65*
€ 901,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,68*
€ 818,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.