Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-STT 2000-B4,5 NETZTEIL, 1KAN., 260V, 4.5A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437529
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-STT 2000-B4,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Ausgangsspannung, max.: 260 V
  • Produktpalette: EA-STT 2000 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 4.5 A
  • Ausgangsstrom, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 207 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 704,09*
    € 797,99*
    Frei Haus
    ab € 684,58*
    € 798,02*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 713,89*
    € 807,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 807,14*
    € 960,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 796,74*
    € 948,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 764,34*
    € 909,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 744,69*
    € 886,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 713,89*
    € 849,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.