Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigerknopf, 6 mm, ABS, schwarz, Ø 50 mm, H 35.5 mm, 474.61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigerknopf, 6 mm, ABS, schwarz, Ø 50 mm, H 35.5 mm, 474.61
Zeigerknopf, 6 mm, ABS, schwarz, Ø 50 mm, H 35.5 mm, 474.61
Zeigerknopf, 6 mm, ABS, schwarz, Ø 50 mm, H 35.5 mm, 474.61
Artikel-Nr.:
     4502-60C1750
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.61
EAN/GTIN:
     4099889346527
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Einstellknöpfe mit Spannzange Typ Mentor 474.61. Geeignet für Trafotyp M4 bis M61
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
35.5 mm
Markierung:
Ja
Material:
ABS
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.04834 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 12,37*
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 12,38*
2 Tage
145
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,40*
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 12,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,48*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.