Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 474.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 59mm x 35.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014093
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Mentor 474.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 59mm x 35.5mm 1St.

Alternative zur Duroplast-Ausführung. Bei der Ausführung in Thermoplast sind die Griffbereiche anders geformt. Kappe in Grau.

Kategorie: Drehknopf
Besonderheiten: mit Zeiger
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 35.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 59 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Typ: 474.61
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: 474.61
EAN: - - - - - - - - -
Empfindlichkeit: (10 % Methan/Butan/CO2) >12/>8/>5 mV
Ansprechzeit: (90 %) >10 s
Wiederbereitschaftszeit: (90 %) >30 s

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,15*
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 12,33*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,43*
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 12,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,49*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.