Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 1.6 W, 4 mH, Flachstecker 4,8 mm, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 1.6 W, 4 mH, Flachstecker 4,8 mm, K
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 1.6 W, 4 mH, Flachstecker 4,8 mm, K
Artikel-Nr.:
     4502-59P9595
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1121.11
EAN/GTIN:
     4099889075038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, IEC-Geräteanschluss, KMF1.1121.11, SCHURTER Das KMF1.1121.11 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Die kompakteste Lösung auf dem Markt * Innovative EMC-Abschirmung * Einfache und flexible Snap-In-Montage * Flexible Stahlsegmente für einen hervorragenden Kontakt * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.057 kg
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
4 mH
Kapazität X|Y:
X2 47 nF, Y2 2,2 nF
Leistung:
1.6 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
2 A
integrierter Schalter:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,26*
€ 24,84*
1 Tag
642
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 24,87*
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 25,16*
1 Tag
155
€ 14,99*
ab € 18,71*
€ 29,11*
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,88*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,25*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,43*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.