Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 16 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Artikel-Nr.:
     4502-59P6571
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.9002
EAN/GTIN:
     4099889141023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter 16a
Geräteschutzschalter, 4410.9002, SCHURTER Der 4410.9002 ist ein Stellglied mit einer mechanischen Komponente, das zum manuellen Ein- und Ausschalten eines Leistungsschalters verwendet wird. Features * Unbeleuchteter Metallschalter * Hohe Durchschlagsfestigkeit * RoHS-kompatibel Anwendungen * Stromversorgungen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Elektrowerkzeuge * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Panelmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IK07
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03749 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter 16a, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 36,62*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 40,56*
1
€ 5,90*
ab € 25,46*
€ 44,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.