Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, F-Charakteristik, 10 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, F-Charakteristik, 10 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Schutzschalter, 1-polig, F-Charakteristik, 10 A, 28 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Artikel-Nr.:
     4502-59P6221
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.0077
EAN/GTIN:
     4099889137576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Thermischer Schutzschalter, 4410.0077, SCHURTER Der 4410.0077 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Anlagen und ist ein Flanschgerät mit Rückstellknopf. Features * Typ zurücksetzen * Positiv stolperfreie Auslösung * Verschiedene Montagemöglichkeiten * Hohe Durchschlagsfestigkeit Anwendungen * Elektrowerkzeuge * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Stromversorgungen * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
F
Befestigungsart:
Gewindebefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 31,11*
1
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 35,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 622,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.