Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), THT, Lei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), THT, Lei
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), THT, Lei
Artikel-Nr.:
     4502-59P6155
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0102
EAN/GTIN:
     4099889136913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter thermisch 10a
Thermischer Schutzschalter, 4404.0102, SCHURTER Der 4404.0102 ist ein einpoliger, thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte, der auf eine Leiterplatte montiert werden kann. Features * Kompakte Bauweise * Bedingte Freiauslösung * Verschiedene Montagemöglichkeiten * Typ zurücksetzen Anwendungen * Elektrowerkzeuge * Haushaltsgeräte * Stromversorgungen * Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,65*
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,71*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.