Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 10 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachste
Artikel-Nr.:
     4502-59P6148
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0078
EAN/GTIN:
     4099889136845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Thermischer Schutzschalter, 4404.0078, SCHURTER Der 4404.0078 ist ein einpoliger thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte mit Gewindehals. Features * Kompakte Bauweise * Bedingte Freiauslösung * Verschiedene Montagemöglichkeiten * Typ zurücksetzen Anwendungen * Elektrowerkzeuge * Haushaltsgeräte * Stromversorgungen * Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Gewindebefestigung
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,47*
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.