Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 9 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 9 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec
Schutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 9 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec
Artikel-Nr.:
     4502-59P5905
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0106
EAN/GTIN:
     4099889134490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter schurter
schutzschalter
Thermischer Schutzschalter, 4400.0106, SCHURTER Der 4400.0106 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Ausrüstungen und ist ein Snap-in-Typ mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise * Positiv stolperfreie Auslösung * Verschiedene Montagemöglichkeiten * Hohe Durchschlagsfestigkeit Anwendungen * Elektrowerkzeuge * Haushaltsgeräte * Stromversorgungen und Ladegeräte * Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,96*
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 8,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 696,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.