Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 39 mm, PVC, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 39 mm, PVC, grau
Knickschutztülle, Kabel-Ø 10 mm, L 39 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-59P5821
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4311.9315
EAN/GTIN:
     4099891195236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabelschutz, 4311.9315, SCHURTER Schwarzer PVC-Kabelschutz für wiederverdrahtbare Stecker.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
10 mm
Länge:
39 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00278 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schurter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.