| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P5538 Herst.-Nr.: 4303.2014.02 EAN/GTIN: 4099889885033 |
| | |
|
| | |
| Sicherungsschublade, 4303.2014.02, SCHURTER Einrastbar, rückseitige Montage, Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Spannungswählereinsatz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | IEC-Stecker | Zubehörart: | Sicherungshalter | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinschub, Sicherungshalter-Einschub |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,37* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|