Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1014.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1014.07
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1014.07
Artikel-Nr.:
     4502-59P5324
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1014.07
EAN/GTIN:
     4099889884562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsschublade, 4301.1014.07, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 2-polig, mit Spannungswähler
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Sicherungshalter
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,17*
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.