Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 3 V, grün/grün/rot, RM 2.54 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 3 V, grün/grün/rot, RM 2.54 mm
LED-Signalleuchte, 3 V, grün/grün/rot, RM 2.54 mm
Artikel-Nr.:
     4502-59P2046
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.9642.41
EAN/GTIN:
     4099889587593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED Fassung, 0035.9642.41, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Diodendurchmesser:
2.9 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/grün/rot
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung:
3 V
Nennstrom:
30 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 3v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, LED-Fassung, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6647* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 316,15*
€ 376,2185
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 310,52*
€ 369,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,77*
€ 354,3463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 287,36*
€ 341,9584
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 266,47*
€ 317,0993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.