LED-Farbe: Blue Produktpalette: CNX 480 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Montagelochdurchmesser: 10.1 mm Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: NEMA 4 Betriebsspannung: 3 VDC Lichtstärke:...
LED Fassung, 0035.9644.777, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9645.777, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9640.7, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9647.7777, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9641.7, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9640.4, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9641.4, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9642.44, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9643.47, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9643.44, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9641.5, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9642.41, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED
LED Fassung, 0035.9640.1, Schurter LED Fassung mit 3 mm LED Features * Leiterplattenmontage * Bis 8 Fassungen möglich * Anordnung in Reihe und in Blöcken * Beleuchtung mit 3 mm LED