Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8002
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8002
Artikel-Nr.:
     4502-59P1223
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8002
EAN/GTIN:
     4099889129205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter, 0031.8002, SCHURTER Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, Durchgangslochmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00748 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,02*
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,08*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,15*
1 Tag
1427
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 832,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.