Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 13 mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     4502-59P0509
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9831.3300
EAN/GTIN:
     4099889421033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandshalter, 9831.3300, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
13 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M3/M3
Innengewindelänge:
4.5 mm
Länge:
13 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,88*
1 Tag
75
3
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,89*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 1,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,47*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.