Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierdistanzbolzen, 13mm, Polyamid 6.6 (PA6.6) / Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039581
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9831.3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Isolierdistanzbolzen, Typ=9831.3300, Abstandshalterlänge=13 mm, Aussendurchmesser=7 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.5 mm, Montagetiefe=4.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6) Messing, Gewindegrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Isolierdistanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Lager 115
61
3
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,90*
2 Tage
157
1
€ 14,99*
ab € 0,717*
€ 1,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.