Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, weiß, beleuchtet (grün), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, weiß, beleuchtet (grün), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,1
Drucktaster, 2-polig, weiß, beleuchtet (grün), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,1
Artikel-Nr.:
     4502-58P8163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-875
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Mutter, O-Ring und Mikroschalter sind im Lieferumfang enthalten, Metalltaster, 3-145-875, SCHURTER Der 3-145-875 ist ein Metalltaster, AI beleuchtet mit Verdrehschutz zur einfacheren Positionierung. Ausgestattet mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung. Features * Exzellentes taktiles Feedback * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,1 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
3 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 259,91*
€ 303,27*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 299,10*
€ 347,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 347,48*
€ 413,5012
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 343,89*
€ 409,2291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,23*
€ 390,5937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 318,37*
€ 378,8603
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 299,10*
€ 355,929
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,91* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 694,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.