Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPDT; 3A/250VAC; ON-(ON); Bel: LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, weiß, beleuchtet (grün), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,1
Drucktaster, 2-polig, weiß, beleuchtet (grün), 3 A/250 VAC, Einbau-Ø 19 mm, 19,1
Artikel-Nr.:
     2805-3-145-875
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 1500000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig);IP40 (microswitch)
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Korpusfarbe: natürlich
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 1mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: MSM II
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,29*
€ 270,79*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 261,98*
€ 297,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 297,41*
€ 353,9179
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 290,22*
€ 345,3618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,89*
€ 334,2591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 273,47*
€ 325,4293
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 261,98*
€ 311,7562
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,198* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 594,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.