Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 750 W, 3.3 V, SC-76, SP4020-01FTG-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 750 W, 3.3 V, SC-76, SP4020-01FTG-C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 750 W, 3.3 V, SC-76, SP4020-01FTG-C
Artikel-Nr.:
     4502-58P1371
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP4020-01FTG-C
EAN/GTIN:
     4099879072832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
3.3V30A Bidirectional Discrete TVSDiode
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SC-76
Kapazität:
2.5 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
750 W
Sperrspannung:
3.3 V
Durchbruchspannung:
3.5 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
1 Tag
6895
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,876*
1
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 1,308*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.