Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Bi-Directional Array 21.8V 3.5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713889
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP4020-01FTG-C
EAN/GTIN:
     5059041156455
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 21.8V
Durchschlagspannung min. = 3.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 750W
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 1.9 x 1.45 x 1.04mm
Breite = 1.45mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
21.8V
Durchschlagspannung min.:
3.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
750W
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
1.9 x 1.45 x 1.04mm
Breite:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1713889, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP402001FTGC, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
2 Tage
5835
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,866*
1
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 1,298*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.