Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, SL1021A090R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, SL1021A090R
3-Elektroden-Ableiter, radial, 90 V, 10 kA, Keramik, SL1021A090R
Artikel-Nr.:
     4502-57P7399
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1021A090R
EAN/GTIN:
     4099889176230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Gasentladungsröhre, SL1021A090R, Littelfuse Das GDT-Schaltkreisschutzgerät leitet elektrische Überspannungsenergie sicher in einem eingeschlossenen Plasmagas ab. GDT wird häufig zum Schutz empfindlicher Telekommunikations- und Netzwerkgeräte und -leitungen eingesetzt und schützt vor Schäden, die durch Blitzeinschläge und Schaltvorgänge entstehen können. Features * Hervorragende Reaktion auf schnell ansteigende Transienten * Geringe Einfügungsdämpfung * Extrem niedrige Kapazität * RoHS-konform und bleifrei Anwendungen * Breitband-Ausrüstung * ADSL- und XDSL-Ausrüstung * Satelliten- und CATV-Ausrüstung * Allgemeine Telekommunikationsausrüstung * Splitter
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,83*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,04*
1000
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,17*
1 Tag
436
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.