Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SL10021A Gasentladungsableiter, 3-Elektroden Ableiter, 10kA, 108V, Impuls 500V, +90°C, Radial, 8.1 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709945
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1021A090R
EAN/GTIN:
     5059041311090
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Serie = SL10021A
Suppressor Typ = 3-Elektroden Arrester
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 108V
Impuls-Durchschlagspannung = 500V
Montageart = Radial
Abmessungen = 8.1 (Dia.) x 10.1mm
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 10.1mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasentladungsröhre Littelfuse Serie SL1021A. Die GDT-Plasma-Überspannungsschutzgeräte der Serie SL1021A von Littelfuse bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei schnell ansteigenden Transienten, wie sie bei Blitzschlägen induziert werden. Die Serie SL1021A von Littelfuse bietet außerdem eine ultraniedrige Kapazität und eine optimierte interne Geometrie, die für niedrige Einfügedämpfung bei hohen Frequenzen sorgt. Zusätzlich ist die Serie SL1021A robust genug, um einem Impuls von 10000 A zerstörungsfrei standzuhalten. Zu den Anwendungen gehören Breitbandgeräte, ADSL-Geräte, XDSL-Geräte, Satelliten- und CATV-Geräte sowie allgemeine Telekommunikationsausrüstung. Ultraniedrige Einfügedämpfung Ausgezeichnetes Ansprechen auf schnell ansteigende Transienten
Weitere Informationen:
Serie:
SL10021A
Suppressor Typ:
3-Elektroden Arrester
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
108V
Impuls-Durchschlagspannung:
500V
Montageart:
Radial
Abmessungen:
8.1 (Dia.) x 10.1mm
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
10.1mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, 1709945, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Littelfuse, SL1021A090R, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,83*
1000
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,04*
1000
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,17*
1 Tag
436
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 915,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.