Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; THT; 90V; 10kA; 10GΩ; Ø8x10,5mm; GDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SL1021A090R
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1021A090R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,5mm
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Typische Zündspannung: 90V
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 10kA
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz;Absicherung von Datenübertragungssystemen;Absicherung von Telekommunikationsgeräten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Herstellerserie: GDT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,83*
1000
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,04*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,17*
1 Tag
436
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.