Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 2 A, 58 V, grau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997002.WX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 2 A, 58 V, grau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997002.WX
KFZ-Flachsicherung, 2 A, 58 V, grau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997002.WX
KFZ-Flachsicherung, 2 A, 58 V, grau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997002.WX
Artikel-Nr.:
     4502-55P9849
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0997002.WXN
EAN/GTIN:
     4099889124415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Messersicherung, 0997002.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswert fälschlicherweise in den Stromkreis eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
8.8 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
58 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 2a kfz sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,41*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,44*
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,90*
2 Tage
940
5
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 1,117*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.