Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Klinge Kfz Sicherung, Mini, grau, 2A 10.9 x 3.8 x 8.8mm, 58V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740776
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0997002.WXN
EAN/GTIN:
     5059041327152
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 2A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 58V dc
Farbe = grau
Länge = 10.9mm
Breite = 3.8mm
Höhe = 8.8mm
Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm
Gehäusematerial = PA 66
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C

Da der Leistungsbedarf in Fahrzeugen weiter wächst, wird die Notwendigkeit eines effizienteren Bordnetzes durch den Bedarf an Elektrizität und Kraftstoffeinsparung noch verstärkt. Littelfuse steht in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Automobilherstellern und Kabelbaum-Zulieferern zur Entwicklung und Festlegung neuer Standards zum Schutz des Stromkreises.42 Volt Nennwert/58 Volt Unterbrechungsstrom Direkter Ersatz für MINI®-Sicherung. Gleiche Klingengröße und Abstände wie MINI®-Sicherung. Abstoßungsfunktion verhindert Austauschbarkeit mit nicht-konformen 14-V-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
58V dc
Farbe:
grau
Länge:
10.9mm
Breite:
3.8mm
Höhe:
8.8mm
Gesamtabmessungen:
10.9 x 3.8 x 8.8mm
Gehäusematerial:
PA 66
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 2a kfz sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 1740776, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Wickmann, 0997002WXN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,41*
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,44*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,90*
1 Tag
940
5
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 1,117*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.