Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458003.DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458003.DR
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, F, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0458003.DR
Artikel-Nr.:
     4502-55P8002
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458003.DR
EAN/GTIN:
     4099889100181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0458003.DR, Littlefuse Die 0458003.DR ist eine ultrakleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die für eine Vielzahl von Überstromschutzanwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet ist. Features * Oberflächenmontierte Sicherung * Vollständig kompatibel mit bleifreien Lötprofilen * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Auto-Navigationssystem * DC/DC-Wandler * Tragbare Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.58 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.58 mm
Länge:
3.18 mm
Nennspannung (DC):
75 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,20*
46 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,753*
€ 1,28*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,835*
€ 2,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.