Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0458003.DR. FUSE, SMD, 3A, 1206, FAST ACTING, VOLTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1692852
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458003.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Sicherungsstrom: 3 A
  • SVHC: Lead
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Produktpalette: NANO2 458 Series
  • Nennspannung, V DC: 75 VDC
  • Nennspannung V AC: 75 VAC
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0458003.DR., 1692852, 169-2852
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,753*
    € 1,26*
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,29*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 1,68*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,83*
    € 1,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,835*
    € 2,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.