Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 1 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 1 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 1 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-55P7978
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0454001.MR
EAN/GTIN:
     4099889100099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0454001.MR, Littlefuse Die 0454001.MR ist eine Sicherung, die im Vergleich zu den flinken Sicherungen eine höhere Einschaltfestigkeit aufweist. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Breites Spektrum an Strombewertungen verfügbar * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Drahtlose Basisstation * Ausrüstung für die Büroautomation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,702*
€ 0,967*
1000
Frei Haus
ab € 0,7749*
€ 1,04959*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.