Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0454001.MR. SURFACE MOUNT FUSE, FULL REEL, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413067
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0454001.MR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 Slo-Blo 454 Series
  • Bauform - Sicherung: 2410 [6125 Metric]
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0454001.MR., 2413067, 241-3067
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,712*
    € 0,977*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 1,07598*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,18*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,94*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 977,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.