Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Zentralbefestigung, 03455LF1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Zentralbefestigung, 03455LF1H
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Zentralbefestigung, 03455LF1H
Artikel-Nr.:
     4502-55P7362
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03455LF1H
EAN/GTIN:
     4099889128550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
ACS INTL SHOCK-SAFE 5X20MM FUSEHLDR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,23*
1 Tag
474
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,05*
5
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 12,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0216005.MXP
ab € 0,0993*
Zubehör
Littelfuse
0217010.MXP
ab € 0,067*
Zubehör
Littelfuse
0217.250MXP
ab € 0,238*
Zubehör
Littelfuse
02173.15MXP
ab € 0,066*
Zubehör
Littelfuse
0218004.MXP
ab € 0,0721*
Zubehör
Littelfuse
0219002.MXAP
ab € 0,2859*
Zubehör
Littelfuse
021906.3MXAP
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.