Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsicherung, 100 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 68.58 x 19.05 x 9.9 mm, 0298100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsicherung, 100 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 68.58 x 19.05 x 9.9 mm, 0298100
Schraubsicherung, 100 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 68.58 x 19.05 x 9.9 mm, 0298100
Artikel-Nr.:
     4502-55P5854
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0298100.ZXEH
EAN/GTIN:
     4099889124156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, 0298100.ZXEH, Littelfuse Die MEGA®-Sicherung ist für den Schutz von Hochstromkreisen bis zu 500 A mit "Diffusion Pill Technology" ausgelegt. Die MEGA®-Sicherung bietet außerdem zeitverzögerte Eigenschaften. Die von Littelfuse entwickelte und patentierte MEGA®-Sicherung ist ideal für Batterie- und Lichtmaschinenschutzanwendungen sowie für andere Starkstromkabel, die einen Ultrahochstromschutz erfordern. SICHERUNG - MEGA 32V 100A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsicherung
Ausschaltvermögen:
2 kA
Breite:
19.05 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
9.9 mm
Länge:
68.58 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,63*
1
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 8,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.