Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 3.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 3.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 3.5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-55P2645
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015403.5DR
EAN/GTIN:
     4099889096774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
SMD-Sicherung, 015403.5DR, Littlefuse Die 015403.5DR ist ein Sicherungshalter, der eine Lösung für die effiziente Installation und den einfachen Austausch von Miniatursicherungen für die Oberflächenmontage bietet. Features * Einfacher Austausch von Sicherungen * Breites Spektrum an Strom * 260°C reflowfähiger Sicherungshalter * Sehr schnell wirkend Anwendungen * Halterung für nano-Sicherungen * Bei schwankenden Temperaturen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
9,73 x 5,03 mm
Breite:
5.03 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.81 mm
Länge:
9.73 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3.5 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, smd-sicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,26*
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,28*
10
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 3,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,48*
€ 4,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
045103.5MRL
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.