Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 3.5A 125V Keramik FF 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382920
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045103.5MRL
EAN/GTIN:
     5059041069243
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 3.5A
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Klemmenmaterial = Vergoldet, versilbert, SnPb-Beschichtet

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Klemmenmaterial:
Vergoldet, versilbert, SnPb-Beschichtet
Weitere Suchbegriffe: 7382920, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0451035MRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,33*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,64*
5
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.