Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 6,48 bis 11,94
Artikel-Nr.:
     4502-55F5394
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5748676-5
EAN/GTIN:
     4099889813456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Metallabdeckkappen für Sub-D-Steckverbinder HDP 20 Typ TE Connectivity/AMP HD 20 RFI/EMI. Aus Zink, farblos chromatiert, speziell für geschirmte Rundkabel geeignet, passend für Steckverbinder der Serie HDP 20, bestehend aus zwei Schalenhälften mit zwei Sechskantmuttern und 4 Linsenschrauben; Gewinde: 4-40 UNC-2, Maße in mm: 9polig: A 30,9, B 25, C 10,4, 15polig: A 39,2, B 33,3, C 14, 25polig: A 53,1, B 47, C 16,8, 37polig: A 69,5, B 63,5, C 20,3. Ausführung mit Gummitülle Typ 0-5748. Zur universellen Anpassung des Kabeldurchmessers mittels des mitgelieferten Gummitüllensatzes. Technische Merkmale (Typ, für Steckverbinder, für Kabeldurchmesser (Kd) von/bis): 0-5748676-5, 50 Pole, Kd 6,5/11,9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
5 (DD)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
6,48 bis 11,94 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
747784-3
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.