Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 8,89 mm, Zinkdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 8,89 mm, Zinkdr
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 8,89 mm, Zinkdr
Artikel-Nr.:
     4502-55F5360
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5745174-5
EAN/GTIN:
     4099889813326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Abdeckkappen für Sub-D-Steckverbinder HDP 22 Typ TE Connectivity/AMP HD 20 uni. Aus schwarzem Polypropylen für Kabelabgang 90° und 180° passend für Steckverbindungen mit Steck- und Buchsenkontakten. Metallabdeckkappen für Sub-D-Steckverbinder HDP 22 Typ TE Connectivity/AMP 0-574. Aus Zink, farblos chromatiert, speziell für geschirmte Rundkabel geeignet. Der Aufbau aus zwei Schalenhälften erlaubt einfachste Montage, komplett mit Sechskantmutter, Linsenkopfschraube und Spannscheibe; Maße in mm: 15polig: A 30,9, B 25, C 10,4, 26polig: A 39,2, B 33,3, C 14, 44polig: A 53,1, B 47, C 16,8, 62polig: A 69,5, B 63,5, C 20,3. Kd bedeutet Kabeldurchmesser. Technische Merkmale (Typ, für Polzahl, Kabeldurchmesser (Kd)): 0-5745174-5, für 62 Pole, Kd 8,89 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
8,89 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
747784-3
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.