Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205841-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205841-2
Buchsengehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205841-2
Buchsengehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205841-2
Buchsengehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205841-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F3710
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     205841-2
EAN/GTIN:
     4099889725780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Steckerstiftaufnahmegehäuse unbestückt ohne Flansch für Rundsteckverbindungen Typ TE Connectivity/AMP CPC. Das Gehäuse ist aus glasfaserverstärktem Nylon, schwarz, selbstverlöschend nach UL 94 V-1, verwendbar als Einbau- und als Kabelstecker; Zulassungen: UL, CSA. Aufnahmegehäuse 8polig Typ 11-8. Zur Aufnahme von Stiftkontakten der Serie HDP; Maße in mm: A 20,3, B 10,7, C 2,4, D 17,5, K 20,6. Typ: 0-0205841-2, Gehäuse 11-8, unbestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
163090-1
ab € 244,40*
Sonstiges
AMP
163090-2
ab € 1,91*
Sonstiges
AMP
164163-2
ab € 1,40*
Sonstiges
AMP
163086-2
ab € 1,99*
Sonstiges
AMP
163086-1
ab € 1,30*
Sonstiges
AMP
164164-2
ab € 2,33*
Sonstiges
AMP
163082-1
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.