Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163086-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163086-2
Stiftkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163086-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F770
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     163086-2
EAN/GTIN:
     4099889661088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Crimp-Snap-in-Stiftkontakte dazu Typ TE Connectivity/AMP IIIplus. Kontaktmaterial: CuZn, vergoldet, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Verarbeitung: mit entsprechender Handcrimpzange. Technische Merkmale (Typ, für Drahtstärke, Oberfläche verzinnt oder vergoldet): 0 - 0163086 - 2, 0,20 bis 0,56 mm², vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
1,1-1,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,5 mm²
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.