Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,12-0,2 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, vergoldet, 163090-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,12-0,2 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, vergoldet, 163090-2
Stiftkontakt, 0,12-0,2 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, vergoldet, 163090-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F768
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     163090-2
EAN/GTIN:
     4099889661064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Crimp-Snap-in-Stiftkontakte dazu Typ TE Connectivity/AMP IIIplus. Kontaktmaterial: CuZn, vergoldet, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Verarbeitung: mit entsprechender Handcrimpzange. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt): 0 - 0163090 - 2, 0,12 bis 0,25 mm, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-24
Isolationsdurchmesser:
0,89-1,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,12-0,2 mm²
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00488 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.