Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 163082-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 163082-1
Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 163082-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F771
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     163082-1
EAN/GTIN:
     4099889661095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Crimp-Snap-in-Stiftkontakte dazu Typ TE Connectivity/AMP IIIplus. Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Verarbeitung: mit entsprechender Handcrimpzange. Technische Merkmale (Typ, für Drahtstärke, Oberfläche verzinnt oder vergoldet): 0 - 0163082 - 1, 0,75 bis 1,5 mm², verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-16
Isolationsdurchmesser:
2-2,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75-1,5 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 1,5mm², Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.