Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IM, DFN-6, -40 bis 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IM, DFN-6, -40 bis 125 °C
Temperatursensor, -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IM, DFN-6, -40 bis 125 °C
Artikel-Nr.:
     4502-53S7986
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7050-A20-IM
EAN/GTIN:
     4099879153616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor, SI7050-A20-IM, Silicon Laboratories Der SI7050-A20-IM ist ein digitaler Temperatursensor mit branchenführend niedrigem Stromverbrauch und hoher Genauigkeit über den gesamten Betriebsspannungs- und Temperaturbereich. Dieses Produkt bietet eine genaue, stromsparende, werkskalibrierte digitale Lösung, die sich ideal für die Temperaturmessung in Anwendungen von HLK/R und Anlagenverfolgung bis hin zu Industrie- und Verbraucherplattformen eignet. Features * Geringer Stromverbrauch * Hochpräziser Temperatursensor * Beibehaltung der Genauigkeit über den gesamten Betriebstemperatur- und Spannungsbereich * Werkseitig kalibriert Anwendungen * Tragbare Verbrauchergeräte * Computerausrüstung * Lagerung in der Kühlkette * Industrielle Steuerungen * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
-40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,06*
1 Tag
337
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 5,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.