Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7021-A20-IM1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7021-A20-IM1,
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7021-A20-IM1,
Artikel-Nr.:
     4502-53S7966
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7021-A20-IM1
EAN/GTIN:
     4099879153418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7021-A20-IM1, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7021-A20-IM1 integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, einen Analog-Digital-Wandler, Signalverarbeitung und eine I2C-Schnittstelle in einem einzigen Chip. Der SI7021-A20-IM1 hat eine Temperaturgenauigkeit von ±0,4 °C und eine relative Feuchtegenauigkeit von ±3%. Dank der vollständigen Werkskalibrierung erfordert der SI7021-A20-IM1 keine zusätzliche RH/Temperatur-Kalibrierung während der Leiterplattenmontage. Features * Integrierte On-Chip-Heizung * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * 3x3 mm DFN-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchte-/Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0-100% rF / -40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,59*
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,44*
1
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 16,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.688,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.