Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -40 bis 125 °C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IMR, DFN-6, -40 bis 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -40 bis 125 °C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IMR, DFN-6, -40 bis 125
Temperatursensor, -40 bis 125 °C, 1,9-3,6 V, SI7050-A20-IMR, DFN-6, -40 bis 125
Artikel-Nr.:
     4502-53S5042
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7050-A20-IMR
EAN/GTIN:
     4099879151643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor, SI7050-A20-IMR, Silicon Laboratories Der SI7050-A20-IMR ist ein digitaler Temperatursensor mit branchenführend niedrigem Stromverbrauch und hoher Genauigkeit über den gesamten Betriebsspannungs- und Temperaturbereich. Dieses Produkt bietet eine genaue, stromsparende, werkskalibrierte digitale Lösung, die sich ideal für die Temperaturmessung in Anwendungen von HLK/R und Anlagenverfolgung bis hin zu Industrie- und Verbraucherplattformen eignet. Features * Geringer Stromverbrauch * Hochpräziser Temperatursensor * Beibehaltung der Genauigkeit über den gesamten Betriebstemperatur- und Spannungsbereich * Werkseitig kalibriert Anwendungen * Tragbare Verbrauchergeräte * Computerausrüstung * Lagerung in der Kühlkette * Industrielle Steuerungen * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
-40 bis 125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.645,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4.646,00*
€ 5.528,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4.645,98*
€ 5.528,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.