Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSP430 Mikrocontroller, 16 bit, 8 MHz, LQFP-64, MSP430F169IPMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSP430 Mikrocontroller, 16 bit, 8 MHz, LQFP-64, MSP430F169IPMR
MSP430 Mikrocontroller, 16 bit, 8 MHz, LQFP-64, MSP430F169IPMR
Artikel-Nr.:
     4502-53S2008
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F169IPMR
EAN/GTIN:
     4099879107305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrocontroller, MSP430F413IPMR, TI Der MSP430F413IPMR ist eine Mikrocontroller-Konfiguration mit zwei eingebauten 16 Bit Timern, einem schnellen 12 Bit A/D Wandler, zwei 12 Bit D/A Wandlern, einer oder zwei universellen seriellen synchronen/asynchronen Kommunikationsschnittstellen (USART), I2C, DMA und 48 E/A-Pins. Features * Niedriger Versorgungsspannungsbereich 1,8 V bis 3,6 V * 16 Bit RISC-Architektur, 125 ns Befehlszykluszeit * 12 Bit Analog-Digital-Wandler (ADC) * 60 KB + 256 Bytes Flash-Speicher, 2 KB RAM
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
48
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
MSP430
RAM-Größe:
2 KB
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
60 KB
Taktfrequenz:
8 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 13,58*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,60*
4
€ 6,95*
ab € 10,96*
€ 15,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.