Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 11,5 mm, Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 11,5 mm, Kunsts
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 11,5 mm, Kunsts
Artikel-Nr.:
     4502-52F5575
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670370424
EAN/GTIN:
     4099889812831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Rändelschraube (ohne Norm)
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz Die technischen Merkmale von 09670370424 von Harting im Überblick * Art der Verriegelung Schraube - Schraube * Bezeichnung D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 37-POL. * Werkstoff Kunststoff * Produkttypbezeichnung D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 37-POL.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
11,5 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0219 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,191*
€ 3,031*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2031*
€ 3,0431*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,47*
€ 3,40*
10
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC-DPPK37-K
ab € 0,726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.