Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 1,5 bis 7,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 1,5 bis 7,5 mm,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 1,5 bis 7,5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-52F5505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090443
EAN/GTIN:
     4099889812718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 1, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 1, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert Die technischen Merkmale von 09670090443 von Harting im Überblick * Art der Verriegelung Schraube - Schraube * Bezeichnung DSUB METALL. GEHÄUSE 09P SHS-UNC TOPCE * Werkstoff Kunststoff * Produkttypbezeichnung DSUB METALL. GEHÄUSE 09P SHS-UNC TOPCE
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Thermoplast, geschirmt
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
1,5 bis 7,5 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0102 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Steckergehäuse, d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 4,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4708*
€ 4,8608*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 5,38*
1
€ 3,90*
ab € 3,92*
€ 5,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 209 4704
ab € 1,16*
Zubehör
Harting
09 67 009 4701
ab € 0,6665*
Zubehör
Harting
09 67 009 5601
ab € 0,6391*
Zubehör
Harting
09 67 209 5604
ab € 1,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.