| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-52F5440 Herst.-Nr.: 09661080001 EAN/GTIN: 4099889818178 |
| | |
|
| | |
| Zugentlastungsbügel, 09661080001, HARTING Zugentlastungsbügel, geeignet für Stift- und Buchsenleisten, Kunststoff. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub, 1 (DE), 9-polig | Zubehörart: | Zugentlastungsbügel | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, d-sub knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), harting zugentlastung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,17955* | € 0,23955* | | | | | 26 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,18* | € 0,24* | | | | | 27 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19227* | € 0,26227* | | | | | 27 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|