Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,25-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vernickelt, 09670008178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,25-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vernickelt, 09670008178
Stiftkontakt, 0,25-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vernickelt, 09670008178
Artikel-Nr.:
     4502-52F4952
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008178
EAN/GTIN:
     4099889660531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Entsprechende Crimpkontakte, Typ 0967. Einzelkontakte, gedrehte Kupferlegierung, selektiv vergoldet; Leistungsklasse: 2. Typ: 0008178, Crimp-Stiftkontakte, 0.25 - 0.56 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
1,52-2,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Bronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,25-0,52 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0692*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06744*
€ 0,09024*
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,06848*
€ 0,09208*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0754*
€ 0,0996*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,1156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 7178
ab € 0,0749*
Ähnlich
Ilme
SIM2D 0.5
ab € 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.